SIEMENS - SIE5TT58512 CONTATTORE 63A 24VCA 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT58512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
EAN
4001869344171
Artikelnummer
SIE5TT58512
Herstellernummer
5TT58512
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
5000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
-99999 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
-99999 VA
Einbautiefe:
0 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
-99999 VA
Schutzart (IP):
IP20


