SIEMENS - SIE5TT58532 CONTATTORE 63A 24VCA 4NC 3UM ACC. - 5TT58532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
EAN
4001869344218
Artikelnummer
SIE5TT58532
Herstellernummer
5TT58532
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
5000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20