SIEMENS - SIE5TT6111 RELE CONTR.CORR. MIN 1P 1D 1-10A 1UM - 5TT6111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - ja
1-Phasen-Überstrom möglich - nein
Strommessbereich - 10...10 A
3-Phasen-Überstrom möglich - nein
3-Phasen-Unterstrom möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869183015
Artikelnummer
SIE5TT6111
Herstellernummer
5TT6111
Hersteller
SIE
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
nein
Strommessbereich:
10...10 A
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC


