Startseite

SIEMENS - SIE5TT6114 RELE CONTR.CORR. MAX 1P 2D 0,1-15A 2U - 5TT6114

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TT6114 RELE CONTR.CORR. MAX 1P 2D 0,1-15A 2U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 15...15 A

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - nein

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869183046

Artikelnummer

SIE5TT6114

Herstellernummer

5TT6114

Hersteller

SIE

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

15...15 A

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

20 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

20 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

relè di sovratensione T5570 AC 230V 1/5/10/15A monofase con calotta trasparente Relè di minima corrente SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Instae orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.