Startseite

SIEMENS - SIE6AG11232MB032AX0 SIPLUS HMI KTP1200 BASIC - 6AG11232MB032AX0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG11232MB032AX0 SIPLUS HMI KTP1200 BASIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1280

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 800

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618065447

Artikelnummer

SIE6AG11232MB032AX0

Herstellernummer

6AG11232MB032AX0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Ausführung des Displays:

TFT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1280

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

800

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Bildschirmdiagonale:

12 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

ja

Mit SW-Schnittstellen:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

65536

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Höhe der Front:

245 mm

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

60 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

0

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

10000 kByte

Mit Alpha Tastatur:

ja

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

10

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

50

Mit Druckausgabe:

nein

Anzahl der Online-Sprachen:

10

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

nein

Betriebstemperatur:

-10...50 °C

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

330 mm

SIPLUS HMI KTP1200 Basic basato su 6AV2123-2MB03-0AX0 con Conformal Coating, -10…+50°C, comando con tasti/touchscreen, display TFT 12, 65536 colori interfaccia PROFINET, progettabile da WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contiene software Open Source, che viene concesso gratuitamente, vedi CD-ROM allegati SIMATIC HMI Basic Panel 2nd Generation - il bello della semplicità!I Basic Panel sono concepiti per la realizzazione economica di semplici compiti di visualizzazione in vicinanza delle macchine. La lorodotazione e funzionalità di base, nonché un prezzo particolarmente interessante, li rendono le perfette apparecchiature entry-level per macchine e impianti di piccoli dimensioni. Così sono perfettamente armonizzati con i Basic Controller SIMATIC S7-1200.È possibile scegliere tra i display widescreen con diagonale da 4, 7, 9 oppure 12 disponibili con operatività combinata a tasti o touch e che supportano già il comando gestuale. Gli innovativi apparecchi ad alta risoluzione con 64 000 colori possono essere installati anche in verticale e sono particolarmente flessibili con luminosità dimmerabile fino al 100 %.Una molteplicità di possibilità è offerta dallinnovativa interfaccia utente con usabilità migliorata grazie a nuove grafiche e nuovi control. La nuova interfaccia USB consente il collegamento di tastiera, mouse o lettore di codici a barre e supporta larchiviazione semplice nonché il salvataggio ed il ripristino di tutti i dati direttamente dal pannello su/da una chiavetta USB. Per compiti particolarmente complessi in condizioni ambientali gravose le apparecchiature SIPLUS extreme sono la soluzione ottimale. Il Conformal Coating protegge linterno del Panel anche con 100 % di umidità relativa, condensa, sostanze attive e gas nocivi.