Startseite

SIEMENS - SIE6AG11936BP207BB1 SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+4B TYP B1 - 6AG11936BP207BB1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG11936BP207BB1 SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+4B TYP B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 93...264 V

  • Eingangsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - ja

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618068943

Artikelnummer

SIE6AG11936BP207BB1

Herstellernummer

6AG11936BP207BB1

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

93...264 V

Eingangsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:

nein

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

93...264 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:

93...264 V

Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:

93...264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

20 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

35 mm

SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+4B tipo B1 basato su 6ES7193-6BP20-0BB1 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, BU tipo B1, morsetti push-in, senza morsetti AUX, ponticellato verso sinistra, LaxA: 20 mm x 117 mm Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistemadi periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Ilsistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativie le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. Le BaseUnit di SIPLUS extreme sono protette con il Conformal Coating contro speciali influenze ambientali dovute a sostanze attive biologicamente, chimicamente emeccanicamente. Il vostro impianto di automazione è pertanto già predisposto per limpiego in ambienti gravosi.