Startseite

SIEMENS - SIE6AG11957HB007XA0 SIPLUS DP BUSMODUL ET200M 2X40 - 6AG11957HB007XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG11957HB007XA0 SIPLUS DP BUSMODUL ET200M 2X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der Steckplätze - 2

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - ja

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - ja

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948433218

Artikelnummer

SIE6AG11957HB007XA0

Herstellernummer

6AG11957HB007XA0

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der Steckplätze:

2

Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei DC:

6 A

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

97 mm

Höhe:

92 mm

Tiefe:

30 mm

SIPLUS ET 200M modulo di bus attivo moduli 2x 40 mm basato su 6ES7195-7HB00-0XA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, per lalloggiamento di 2 IM 153-2 ridondanti per la funzione di estrazione e inserimento durante il tempo di funzionamento Run SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. Se la periferia decentrata non è protetta o è installata in piccole cassette di distribuzione, SIPLUS extreme assicura un funzionamento affidabile sul campo. Nessun vincolo dovuto a campo di temperatura ampliato, protezione da umidità e condensa o sostanze attive meccanicamente, biologicamente e chimicamente. Con SIPLUS extreme si va sempre sul sicuro anche in condizioni ambientali gravose.