Startseite

SIEMENS - SIE6AG12314HD324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI 13BIT - 6AG12314HD324XB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG12314HD324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI 13BIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618046262

Artikelnummer

SIE6AG12314HD324XB0

Herstellernummer

6AG12314HD324XB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

12 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI 13 bit basato su 6ES7231-4HD32-0XB0 con Conformal Coating, -20…+60°C, ingresso analogico, 4 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2,5V, oppure 0 ... 20mA 12 bit+ bit di segno (13 bit ADC) SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Con i moduli di ingressi/uscite si può personalizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C) in base alle esigenze specifiche. Inoltre è disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con queste opzioni costruttive capillari, potete risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware. Come la CPU anche le unità di ingressi analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.