SIEMENS - SIE6AG12324HB324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1232 2AQ 13BIT - 6AG12324HB324XB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Packung
1 ST
EAN
4047618046323
Artikelnummer
SIE6AG12324HB324XB0
Herstellernummer
6AG12324HB324XB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm


