SIEMENS - SIE6AG13071KA027AA0 SIPLUS S7-300 PS 307 - 6AG13071KA027AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung bei DC - 23.27...24.72 V
Max. Ausgangsstrom bei DC - 10 A
Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 85...264 V
Packung
1 ST
EAN
4042948535349
Artikelnummer
SIE6AG13071KA027AA0
Herstellernummer
6AG13071KA027AA0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung bei DC:
23.27...24.72 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
10 A
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
4.2 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
4.2 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Leistungsabgabe:
240 W
Breite:
80 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm