SIEMENS - SIE6AG13211FH007AA0 SIPLUS S7-300 SM 321 16DI/120/230VAC - 6AG13211FH007AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 93...264 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Art des Digitalausgangs - ohne
Packung
1 ST
EAN
4042948494905
Artikelnummer
SIE6AG13211FH007AA0
Herstellernummer
6AG13211FH007AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
93...264 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
93...264 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
6.5 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...264 V
Redundanzfähigkeit:
ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
15...25 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm


