Startseite

SIEMENS - SIE6AG13221BH012AA0 SIPLUS S7-300 SM322 16DA/24VDC 05A - 6AG13221BH012AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13221BH012AA0 SIPLUS S7-300 SM322 16DA/24VDC 05A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515136200

Artikelnummer

SIE6AG13221BH012AA0

Herstellernummer

6AG13221BH012AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1...0.5 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 322-a 20 poli basato su 6ES7322-1BH01-0AA0 con Conformal Coating, -25…+70°C, unità di uscite digitali con separazione di potenziale 16DO, DC 24V, 0,5A, corrente totale 4A/gruppo (8A/Unità) Come la CPU anche le unità di uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.