Startseite

SIEMENS - SIE6AG13221FH007AA0 SIPLUS S7-300 SM322 16DO - 6AG13221FH007AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13221FH007AA0 SIPLUS S7-300 SM322 16DO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 93...264 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948494936

Artikelnummer

SIE6AG13221FH007AA0

Herstellernummer

6AG13221FH007AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

93...264 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Triac

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

93...264 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

1 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 322 16DO basato su 6ES7322-1FH00-0AA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, unità di uscite digitali con separazione di potenziale 16 DO, AC 120/230V, 1 A, 1 x a 20 poli Come la CPU anche le unità di uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.