Startseite

SIEMENS - SIE6AG13231BH012AA0 SIPLUS SM323 8DE/8DA - 6AG13231BH012AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13231BH012AA0 SIPLUS SM323 8DE/8DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515136255

Artikelnummer

SIE6AG13231BH012AA0

Herstellernummer

6AG13231BH012AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

-30...30 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.2...4.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 323-a 20 poli basato su 6ES7323-1BH01-0AA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, unità digitale con separazione di potenziale 8DI e 8DO, DC 24V, 0,5A corrente totale 2A Come la CPU anche le unità di ingressi e uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.