Startseite

SIEMENS - SIE6AG13262BF412AB0 SIPLUS S7-300 SM326F DO8 - 6AG13262BF412AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13262BF412AB0 SIPLUS S7-300 SM326F DO8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948520406

Artikelnummer

SIE6AG13262BF412AB0

Herstellernummer

6AG13262BF412AB0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

80 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 326F DO8 basato su 6ES7326-2BF41-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, unità di uscite digitali F-DO 8x DC 24V/2A PM unità di uscite digitali fail-safe commutazione P-M fino a categoria 4 (EN 954-1), SIL 3 (IEC 61508) Come la CPU anche le unità di uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.