Startseite

SIEMENS - SIE6AG13317NF102AB0 SIPLUS SM331 8AI - 40POL - 6AG13317NF102AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13317NF102AB0 SIPLUS SM331 8AI - 40POL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515139911

Artikelnummer

SIE6AG13317NF102AB0

Herstellernummer

6AG13317NF102AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 331 8AI a 40 poli basato su 6ES7331-7NF10-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, unità di ingressi analogici con separazione di potenziale, 8 AI; +/-5/10V, 1-5V, +/-20 mA, 0/4 ... 20 mA, 16 bit, contatto comune (60V com.), funz.4 canali:10ms, funz.8 canali: 23-95ms, 1x 40 poli Come la CPU anche le unità di ingressi analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.