Startseite

SIEMENS - SIE6AG13321SH714AA0 SIPLUS POWER MODUL PM1207 - 6AG13321SH714AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13321SH714AA0 SIPLUS POWER MODUL PM1207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948546543

Artikelnummer

SIE6AG13321SH714AA0

Herstellernummer

6AG13321SH714AA0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

60 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

70 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

140 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

75 mm

Höhe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

ja

Einbaubreite:

70 mm

SIPLUS S7-1200 PM 1207 basato su 6EP1332-1SH71 con Conformal Coating, 0…+60°C, alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230V uscita: DC 24V/2,5A I mini-alimentatori SIPLUS LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 garantiscono una potenza elevata con un ingombro minimo. Un buon rendimento nellintero campo di potenza e la dissipazione di potenza contenuta nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofase e a tensione continua così come la riserva dipotenza allinserzione di carichi capacitivi soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni assicurano un impiego universale. Questi affidabili alimentatori con custodia piatta a gradini possono essere integrati in modo estremamente flessibile ad es. nei quadri di distribuzione. A prescindere dal settore e dai requisiti richiesti, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.