Startseite

SIEMENS - SIE6AG13325HD017AB0 SIPLUS S7-300 SM332 4AA U/I - 6AG13325HD017AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13325HD017AB0 SIPLUS S7-300 SM332 4AA U/I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Ausgang, Strom - ja

  • Ausgang, Spannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948497128

Artikelnummer

SIE6AG13325HD017AB0

Herstellernummer

6AG13325HD017AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 332 4AO U/I basato su 6ES7332-5HD01-0AB0 con Conformal Coating, -25…+70°C, unità di uscite analogiche SM 332, con separazione di potenziale, 4 AO, U/I; diagnostica; risoluzione 11/12 bit, a 20 poli, estrazione e inserimento possibile conbus backplane attivo Come la CPU anche le unità di uscite analogiche sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, geloe gas nocivi. I segnali analogici vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.