SIEMENS - SIE6AG13325HF002AB0 SIPLUS S7-300 SM 332 8AO - 40POL - 6AG13325HF002AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515139867
Artikelnummer
SIE6AG13325HF002AB0
Herstellernummer
6AG13325HF002AB0
Hersteller
SIE
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
120 mm


