Startseite

SIEMENS - SIE6AG13364GE002AB0 SIPLUS S7-300 SM336 F 6AI 15BIT - 6AG13364GE002AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG13364GE002AB0 SIPLUS S7-300 SM336 F 6AI 15BIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 6

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618066505

Artikelnummer

SIE6AG13364GE002AB0

Herstellernummer

6AG13364GE002AB0

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

6

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 336 F 6AI 15 bit basato su 6ES7336-4GE00-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, 70 ° con convezione forzata, ingressi analogici fail-safe per SIMATIC Safety, con supporto HART, fino a categoria 4 (EN 954-1) /SIL3 (IEC 61508)/ PLE (ISO 13849), 1 x a 20 poli Come la CPU anche le unità di ingressi analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.