SIEMENS - SIE6AG14125HK067AB0 SIPLUS S7-400 CPU 412-5H - 6AG14125HK067AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Ausführung - modular
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) - 0.03125 ms
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
4047618008369
Artikelnummer
SIE6AG14125HK067AB0
Herstellernummer
6AG14125HK067AB0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Ausführung:
modular
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.03125 ms
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Display:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Redundanzfähigkeit:
ja
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
1000 kByte
Programmspeichererweiterung möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
50 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
219 mm


