SIEMENS - SIE6AG15000EA022AA0 SIPLUS PB BUSANSCHLUSS - 6AG15000EA022AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15 mm
Höhe - 57 mm
Tiefe - 39 mm
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Schutzart (IP), montiert - IP20
Packung
1 ST
EAN
4025515144663
Artikelnummer
SIE6AG15000EA022AA0
Herstellernummer
6AG15000EA022AA0
Hersteller
SIE
Breite:
15 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
39 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20
SIPLUS NET SAP Connector basato su 6GK1500-0EA02 con Conformal Coating, -25…+60°C, Zubehör für SIPLUS extreme.


