SIEMENS - SIE6AG19601AA047AA0 SIPLUS S7-400 LWL-KABEL 1M HF-SYNC - 6AG19601AA047AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Packung
1 ST
EAN
4047618004859
Artikelnummer
SIE6AG19601AA047AA0
Herstellernummer
6AG19601AA047AA0
Hersteller
SIE
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


