SIEMENS - SIE6AG19720BA122XA0 SIPLUS PB-STECKER MR OPG GERADE - 6AG19720BA122XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.8 mm
Höhe - 64 mm
Tiefe - 35.6 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art der Verriegelung - Verschraubung
Packung
1 ST
EAN
4042948396902
Artikelnummer
SIE6AG19720BA122XA0
Herstellernummer
6AG19720BA122XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.8 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
35.6 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP20
SIPLUS connettore PROFIBUS DP con R - senza PG - 90 gradi basato su 6ES7972-0BA12-0XA0 con Conformal Coating, -25…+70°C, connettore terminale per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s, uscita cavo a 90°, resistenza terminale con funzione di sezionamento, senza presaPG Zubehör für SIPLUS extreme.


