Startseite

SIEMENS - SIE6AG19720BA427XA0 SIPLUS DP ANSCHLUSSSTECKER - 6AG19720BA427XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AG19720BA427XA0 SIPLUS DP ANSCHLUSSSTECKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15.8 mm

  • Höhe - 54 mm

  • Tiefe - 39.5 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948573365

Artikelnummer

SIE6AG19720BA427XA0

Herstellernummer

6AG19720BA427XA0

Hersteller

SIE

Breite:

15.8 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

39.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP20

SIPLUS connettore PROFIBUS DP con R - senza PG - inclinato basato su 6ES7972-0BA42-0XA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, connettore terminale per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s, con uscita cavo obliqua, resistenza terminale con funzione di sezionamento, senza presa PG Zubehör für SIPLUS extreme.