SIEMENS - SIE6AG19720BB427XA0 SIPLUS DP PB-STECKER M R - M PG SCHRAEG - 6AG19720BB427XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.8 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 39.5 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art der Verriegelung - Verschraubung
Packung
1 ST
EAN
4042948573372
Artikelnummer
SIE6AG19720BB427XA0
Herstellernummer
6AG19720BB427XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.8 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
39.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP20
SIPLUS connettore PROFIBUS DP con R - con PG - inclinato basato su 6ES7972-0BB42-0XA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, connettore terminale per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s, con uscita cavo obliqua, resistenza terminale con funzione di sezionamento, conpresa PG Zubehör für SIPLUS extreme.


