SIEMENS - SIE6AG21936BP004BD0 SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+0B TX RAIL - 6AG21936BP004BD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...480 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - ja
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
EAN
4047618070182
Artikelnummer
SIE6AG21936BP004BD0
Herstellernummer
6AG21936BP004BD0
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0...480 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0...480 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
20 mm
Höhe:
117 mm


