Startseite

SIEMENS - SIE6AV21070JB000BB0 WINCC RECIPES FOR RUNTIME PROFESSIONAL - 6AV21070JB000BB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21070JB000BB0 WINCC RECIPES FOR RUNTIME PROFESSIONAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169230827

Artikelnummer

SIE6AV21070JB000BB0

Herstellernummer

6AV21070JB000BB0

Hersteller

SIE

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

SIMATIC WinCC Recipes per Runtime Professional opzione per WinCC (TIA Portal) software runtime, licenza singola senza SW, senza documentazione chiave di licenza su chiavetta USB, classe A - - contenuto: 1x USB Con WinCC Recipes i dati dello stesso tipo, ad es. ricette oppure dati di produzione, vengono raggruppati in archivi utente con una struttura dati fissa. Nel runtime essi vengono scambiati contemporaneamente con i partner di automazione (ad es. un controllore).