Startseite

SIEMENS - SIE6AV21070RP000BB0 SIMATIC WINCC AUDIT FOR SIMATIC PANELS - 6AV21070RP000BB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21070RP000BB0 SIMATIC WINCC AUDIT FOR SIMATIC PANELS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja

  • SCADA-Funktionalität - nein

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169231282

Artikelnummer

SIE6AV21070RP000BB0

Herstellernummer

6AV21070RP000BB0

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

SCADA-Funktionalität:

nein

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Geeignet für Web-Clients:

nein

Onlineprojektierung möglich:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Sprachumschaltung möglich:

ja

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Objektbausteinbibliothek:

integriert

SIMATIC WinCC Audit per SIMATIC Comfort/Mobile Panels opzione per WinCC (TIA Portal) software runtime, licenza singola senza SW, senza documentazione chiave di licenza su chiavetta USB, classe A - - contenuto: 1x USB Lopzione WinCC Audit soddisfa i requisiti essenziali di GMP (Good Manufacturing Practice) e FDA (Food and Drug Administration) secondo 21 CFR Parte 11.