Startseite

SIEMENS - SIE6AV21252JB030AX0 SIMATIC HMI KTP900 MOBILE - 6AV21252JB030AX0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21252JB030AX0 SIMATIC HMI KTP900 MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Anzahl der Farben des Displays - 16777216

  • Bildschirmdiagonale - 9 inch

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623404781

Artikelnummer

SIE6AV21252JB030AX0

Herstellernummer

6AV21252JB030AX0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...28.8 V

Ausführung des Displays:

TFT

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Bildschirmdiagonale:

9 inch

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Mit Farbdisplay:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

800

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

480

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit Alpha Tastatur:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Mit Touchscreen:

ja

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Anschluss, steckbar:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32:

1.2 m

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

12000 kByte

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

10

Anzahl der Tasten mit LED:

10

Anzahl der Systemtasten:

0

Mit Zustimmtaster/Totmanntaster:

nein

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

50

Mit Druckausgabe:

nein

Anzahl der Online-Sprachen:

32

Betriebstemperatur:

0...45 °C

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

307.5 mm

Höhe:

201 mm

Tiefe:

91 mm

Gewicht:

1.5 kg

SIMATIC HMI KTP900 Mobile, 9.0 TFT-Display, 800x 480 Pixel, 16m colori. comando a tasti/touch, 10 tasti funzione, 1x PROFINET/Industrial Interfaccia Ethernet, 1x scheda multimedia, 1x USB, progettabile da WinCC Comfort V13 SP1 HMI mobile con funzionalitàstandard oppure Safety Integrated.