SIEMENS - SIE6AV36883AY360AX0 SIMATIC HMI KP8 PN - 6AV36883AY360AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Anzahl der Tasten - 8
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Packung
1 ST
EAN
4025515079156
Artikelnummer
SIE6AV36883AY360AX0
Herstellernummer
6AV36883AY360AX0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Anzahl der Tasten:
8
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Mit parametrierbaren Tasten:
ja
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der Meldelampen:
8
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Breite der Front:
98 mm
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Einbautiefe:
49 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Anzahl der Farbmodi für LED:
5
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Betriebstemperatur:
0...55 °C
Mit Tasten- und Meldelampentest:
ja
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte:
0
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe der Front:
155 mm


