Startseite

SIEMENS - SIE6AV36883EH470AX0 SIMATIC HMI KP32F PN - 6AV36883EH470AX0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV36883EH470AX0 SIMATIC HMI KP32F PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515080350

Artikelnummer

SIE6AV36883EH470AX0

Herstellernummer

6AV36883EH470AX0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Anzahl der Tasten:

32

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Mit parametrierbaren Tasten:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der Meldelampen:

8

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Breite der Front:

295 mm

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Einbautiefe:

69 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Anzahl der Farbmodi für LED:

5

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Betriebstemperatur:

0...55 °C

Mit Tasten- und Meldelampentest:

ja

Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte:

0

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Höhe der Front:

155 mm

SIMATIC HMI KP32F PN, Key Panel, 32 tasti a corsa corta con LED multicolore, interfacce PROFINET con PROFISAFE, 16DE+16DE/DA, 4 Componenti DE pin, DC 24 V collegabile in cascata parametrizzabile da STEP 7 V5.5 Con i Key Panel SIMATIC HMI KP8/KP8F e KP32Fsi possono realizzare rapidamente pannelli operatore e ridurre sensibilmente i costi e i tempi di configurazione, perché sono pronti per luso e preconfezionati.