Startseite

SIEMENS - SIE6AV63812BE075AX0 WINCC RT 2048, V7.5 - 6AV63812BE075AX0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV63812BE075AX0 WINCC RT 2048, V7.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja

  • SCADA-Funktionalität - ja

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.5 GHz

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622682906

Artikelnummer

SIE6AV63812BE075AX0

Herstellernummer

6AV63812BE075AX0

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

SCADA-Funktionalität:

ja

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

2.5 GHz

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

ja

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

4000 MB

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

4000 MB

Max. Serveranzahl:

18

Max. Anzahl der Clients:

32

Geeignet für Web-Clients:

ja

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Max. Anzahl Multiuser Projektierung:

32

Onlineprojektierung möglich:

ja

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

70

Sprachumschaltung möglich:

ja

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

70

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

4

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

2.5 GHz

software di sistema WinCC V7.5 SP2, RT 2048 (2048 PowerTag), software runtime, licenza singola, SW e documentazione su DVD, License Key su chiavetta USB, classe A, in 5 lingue (de,en,fr,es,it), osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo SIOS: 109783852 - - contenuto: set (3x DVD + 1x USB) Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti i settori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons.