Startseite

SIEMENS - SIE6AV66110AA513CA5 WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT - 6AV66110AA513CA5

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV66110AA513CA5 WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - nein

  • SCADA-Funktionalität - nein

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • SQL-Datenbank - optional

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169186933

Artikelnummer

SIE6AV66110AA513CA5

Herstellernummer

6AV66110AA513CA5

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

nein

SCADA-Funktionalität:

nein

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

SQL-Datenbank:

optional

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

nein

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

1000 MB

Branchen- u. technologische Erweiterungen:

integriert

Geeignet für Web-Clients:

nein

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Onlineprojektierung möglich:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Sprachumschaltung möglich:

ja

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

32

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

6

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Meldesystem:

integriert

Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:

integriert

Reportsystem/Protokollsystem:

integriert

Funktion Prozessdiagnose:

optional

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

1.6 GHz

WinCC flexible 2008 Compact Engineering Software,Floating License License Key su chiavetta USB, SW e documentazione su DVD in de/en/fr/it/es/zhs/zht/kor/ja eseguibile su Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows10 Prof/Enterprise (64), per la progettazione di SIMATIC Panel fino alla serie 170 e Basic Panel - - contenuto: set (1x DVD + 1x USB) Predecessore di WinCC (TIA Portal).