Startseite

SIEMENS - SIE6AV66131DA513CA0 WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 512 - 6AV66131DA513CA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV66131DA513CA0 WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja

  • SCADA-Funktionalität - nein

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • SQL-Datenbank - optional

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 1 GHz

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169187046

Artikelnummer

SIE6AV66131DA513CA0

Herstellernummer

6AV66131DA513CA0

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

SCADA-Funktionalität:

nein

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

SQL-Datenbank:

optional

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

1 GHz

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

ja

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

1000 MB

Branchen- u. technologische Erweiterungen:

integriert

Max. Serveranzahl:

0

Max. Anzahl der Clients:

0

Geeignet für Web-Clients:

nein

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Onlineprojektierung möglich:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

16

Sprachumschaltung möglich:

ja

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Meldesystem:

integriert

Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:

integriert

Reportsystem/Protokollsystem:

integriert

Funktion Prozessdiagnose:

optional

WinCC flexible 2008 Runtime 512 PowerTag software runtime, licenza singola, SW e documentazione su CD, License Key su chiavetta USB eseguibile su Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows10 Prof/Enterprise (64) - - contenuto: set (1x DVD + 1x USB) Predecessore di WinCC Advanced Runtime.