Startseite

SIEMENS - SIE6AV66187FD013AB0 WINCC FLEXIBLE RECIPES FOR PC - 6AV66187FD013AB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV66187FD013AB0 WINCC FLEXIBLE RECIPES FOR PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja

  • SCADA-Funktionalität - nein

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 0.23 GHz

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169186223

Artikelnummer

SIE6AV66187FD013AB0

Herstellernummer

6AV66187FD013AB0

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

SCADA-Funktionalität:

nein

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

0.23 GHz

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

128 MB

Branchen- u. technologische Erweiterungen:

integriert

Alarm-Management:

nein

Trend-Darstellung:

nein

Onlineprojektierung möglich:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

16

Sprachumschaltung möglich:

ja

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Objektbausteinbibliothek:

integriert

SIMATIC WinCC flexible/Recipes per WinCC flexible Runtime, software runtime, licenza singola, License Key su chiavetta USB - - contenuto: 1x USB Predecessore di WinCC (TIA Portal).