SIEMENS - SIE6AV66470AH113AX0 SIMATIC HMI KP300 BASIC MONO PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Bildschirmdiagonale - 3.6 inch
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169669672
Artikelnummer
SIE6AV66470AH113AX0
Herstellernummer
6AV66470AH113AX0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Bildschirmdiagonale:
3.6 inch
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der Farben des Displays:
4
Höhe der Front:
97 mm
Einbautiefe:
30 mm
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
0
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
1000 kByte
Anzahl der Systemtasten:
10
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Breite der Front:
165 mm