Startseite

SIEMENS - SIE6DD16820CH3 SIMATIC TDC SUBRACK UR6021 - 6DD16820CH3

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6DD16820CH3 SIMATIC TDC SUBRACK UR6021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckplätze - 21

  • Eingangsspannung bei DC - 93.5...253 V

  • Breite - 482.599999999 mm

  • Höhe - 354.9 mm

  • Tiefe - 343 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024755619

Artikelnummer

SIE6DD16820CH3

Herstellernummer

6DD16820CH3

Hersteller

SIE

Anzahl der Steckplätze:

21

Eingangsspannung bei DC:

93.5...253 V

Breite:

482.599999999 mm

Höhe:

354.9 mm

Tiefe:

343 mm

SIMATIC TDC, telaio di montaggio UR6021, 21 posti connettore, VMEBUS, 8 posti connettore P0, ventilatore sostituibile, adatto per GDM connettore a 5 file Sistema di regolazione sincronizzabile con telaio di montaggio multiplo e multiprocessore SIMATIC TDC (Technology and Drive Control) per impianti di grandi dimensioni, progettabile in CFC/SFC con la biblioteca di blocchi D7-SYS.