Startseite

SIEMENS - SIE6ED10551CB000BA2 LOGO! DM8 24 EXPANSION MODULE,

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ED10551CB000BA2 LOGO! DM8 24 EXPANSION MODULE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106029432

Artikelnummer

SIE6ED10551CB000BA2

Herstellernummer

6ED10551CB000BA2

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.1 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...28.8 V

Ausgangsstrom:

0.3 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.5...2 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

LOGO! DM8 24 Modulo di ampliamento, SV/I/O: 24V/24V/tras., 4 DE/4 DA per LOGO! 8 I moduli di ampliamento LOGO! consentono di realizzare una configurazione LOGO! molto personalizzata. Un apparecchio base LOGO! 8 può essere ampliato fino a max. 24 ingressidigitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche. A questo scopo sono disponibili dieci diversi moduli di ampliamento che consentono laggiunta di ingressi e uscite digitali o analogici con diverse tensioni dingresso.