SIEMENS - SIE6ED10574EA000AA0 LOGO! CONTACT MOD, AC 230V,3NO/1NC - 6ED10574EA000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 187...264 V
Mit Relaisausgang - ja
Grundgerät - nein
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 187...264 V
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
4025515050759
Artikelnummer
SIE6ED10574EA000AA0
Herstellernummer
6ED10574EA000AA0
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
187...264 V
Mit Relaisausgang:
ja
Grundgerät:
nein
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
187...264 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Schaltstrom:
20 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit Display:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Erweiterbar:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Erweiterungsgerät:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Breite:
36 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
72 mm
Tiefe:
55 mm


