SIEMENS - SIE6ED10580BA080YA1 LOGO! SOFT COMFORT V8 - 6ED10580BA080YA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein
Bausteinbibliothek - nicht verfügbar
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
4034106029609
Artikelnummer
SIE6ED10580BA080YA1
Herstellernummer
6ED10580BA080YA1
Hersteller
SIE
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
nein
Bausteinbibliothek:
nicht verfügbar
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Diagnosefunktion integriert:
ja
Auswertefunktion integriert:
ja
Projektierungsfunktion integriert:
ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
ja
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
ja
Simulationsfunktion integriert:
ja
Bewegungsfunktion integriert:
nein
Analysefunktion integriert:
ja
Positionierfunktion integriert:
nein
Wartungsfunktion integriert:
ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne


