SIEMENS - SIE6EP13222BA00 SITOP PSU100S 12 V/7 A - 6EP13222BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 7 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515153450
Artikelnummer
SIE6EP13222BA00
Herstellernummer
6EP13222BA00
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
7 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
84 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
7 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Breite:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
50 mm


