Startseite

SIEMENS - SIE6EP13232BA00 SITOP PSU100S 12 V/14 A - 6EP13232BA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP13232BA00 SITOP PSU100S 12 V/14 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 14 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515153467

Artikelnummer

SIE6EP13232BA00

Herstellernummer

6EP13232BA00

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

14 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

168 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

14 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

70 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

120 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

70 mm

SITOP PSU100S 12 V/14 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 12 V/14 A I SITOP smart monofase sono gli alimentatori standard universali e performanti per la costruzione di macchine e impianti. Nonostante la loro forma costruttiva compatta, dispongono di una eccellente caratteristica di sovraccarico: grazie allExtra-Power del 150% si possono inserire senza problemi utilizzatori con assorbimento di corrente elevato e la sovraccaricabilità costante del 120% offre riserve di potenza per eventuali ampliamenti. Lelevato rendimento assicura un basso consumo energetico e uno sviluppo ridotto di calore nel quadro elettrico. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.