Startseite

SIEMENS - SIE6EP13321SH71 POWER SUPPLY S7-1200 PM1207 - 6EP13321SH71

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP13321SH71 POWER SUPPLY S7-1200 PM1207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515152446

Artikelnummer

SIE6EP13321SH71

Herstellernummer

6EP13321SH71

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

60 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

70 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

140 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

75 mm

Höhe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

ja

Einbaubreite:

70 mm

SIMATIC S7-1200 Power Modul PM1207 Alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/2,5 A Lalimentatore di corrente di carico, monofase SIMATIC PM1207 (PM = Power Module) nel design SIMATIC S7-1200, è largo solo 70 mm e quindi occupa pocospazio in combinazione con il micro PLC. Lalimentatore da rete da 2,5 A alimenta CPU con ingresso a 24 V, unità di ingressi/uscite e i relativi utilizzatori collegati. La commutazione automatica del campo di tensione assicura il collegamento senza problemi a reti monofase AC 120/230 V in ambiente industriale e residenziale. Il montaggio avviene su guida DIN o mediante viti. Numerose certificazioni quali UL, ATEX e GL ne consentono un impiego universale. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.