SIEMENS - SIE6EP13324BA00 POWER SUPPLY S7-1500 PM1507 - 6EP13324BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515152705
Artikelnummer
SIE6EP13324BA00
Herstellernummer
6EP13324BA00
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
72 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Breite:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Einbauhöhe:
205 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
129 mm
Höhe:
147 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
50 mm