SIEMENS - SIE6EP13325BA00 SITOP PSU100C 24 V/25 A - 6EP13325BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 311.3 kg CO2 eq.
Produktserien
EAN
4025515152613
Artikelnummer
SIE6EP13325BA00
Herstellernummer
6EP13325BA00
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110...300 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
60 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
9 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...100 V
Breite:
45 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
180 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
100 mm
Höhe:
80 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
45 mm


