Startseite

SIEMENS - SIE6EP13325BA20 SITOP PSU100C 24 V/37 A NEC CLASS 2 - 6EP13325BA20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP13325BA20 SITOP PSU100C 24 V/37 A NEC CLASS 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.7 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515153528

Artikelnummer

SIE6EP13325BA20

Herstellernummer

6EP13325BA20

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.7 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

110...300 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

89 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.7 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...100 V

Breite:

52.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

180 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

100 mm

Höhe:

80 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

52.5 mm

SITOP PSU100C 24 V/3,7 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120...230V (DC 110...300V) uscita: DC 24 V/3,7 A uscita limitata NEC Classe 2 I SITOP compact monofase sono alimentatori stretti e salvaspazio per la fascia di potenza bassa. Sono indicati per applicazioni decentrate in cassette di comando o in piccoli quadri elettrici. Si caratterizzano per la bassa potenza dissipata in tutto il campo di carico. Anche nel funzionamento a vuoto le perdite sono estremamente basse, per cui questi alimentatori sono predestinati allalimentazione efficiente di macchine e impianti che si trovano spesso in stand-by. Gli alimentatori da rete switching hanno un ingresso wide-range per reti in corrente alternata e continua nonché morsetti ad innesto che consentono il semplice collegamento elettrico. Lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni offrono possibilità dimpiego universali. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete SITOP compact possono essere combinati con moduli di ridondanza e DC-UPS. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.