Startseite

SIEMENS - SIE6EP13334BA00 POWER SUPPLY S7-1500 PM1507 - 6EP13334BA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP13334BA00 POWER SUPPLY S7-1500 PM1507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515152712

Artikelnummer

SIE6EP13334BA00

Herstellernummer

6EP13334BA00

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

8 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

192 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 1:

8 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

75 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Einbauhöhe:

205 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

129 mm

Höhe:

147 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

75 mm

SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Alimentatore stabilizzato per SIMATIC S7-1500 ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/8 A Lalimentatore di corrente di carico, monofase SIMATIC PM1507 (PM = Power Module) con commutazione automatica del campo della tensione di ingresso è perfettamente adattato nel design e nella funzionalità al controllore SIMATIC S7-1500. Esso alimenta i componenti di sistema S7-1500 come CPU, alimentatore di sistema (PS), circuiti di ingresso/uscita dei moduli I/O e, eventualmente, sensori e attuatori con DC 24 V. Indipendentemente dal settore, dalle esigenze: Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.