SIEMENS - SIE6EP13343BA10 SITOP PSU200M 24 V/10 A - 6EP13343BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515152880
Artikelnummer
SIE6EP13343BA10
Herstellernummer
6EP13343BA10
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Breite:
70 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
121 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
70 mm


