SIEMENS - SIE6EP13363BA00 SITOP MODULAR 24 V/20 A - 6EP13363BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 2077.7 kg CO2 eq.
Produktserien
EAN
4025515150800
Artikelnummer
SIE6EP13363BA00
Herstellernummer
6EP13363BA00
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
59 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Breite:
160 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
160 mm


